Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer-Beutel aus Niederdruck-Polyethylen (PE), 24 l, 2000 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165470
EAN/GTIN:
     4025863030113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
Mülleimer-Beutel aus Niederdruck-Polyethylen (PE), 24 Liter Volumen, 2000 Stück, transparent
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • hohe Reißfestigkeit
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 24
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Durchmesser außen [mm]: 344
  • Materialstärke [mm]: 0.01
  • Verpackungseinheit (VE): 2000 Stück
  • Inhaltsmenge: 2000
  • Gewicht [kg]: 4,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
210 mm
Höhe Außen:
150 mm
Durchmesser Außen:
344 mm
Breite Innen:
344 mm
Volumen:
24 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.01 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Abfallsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastikbeutel, PE-Abfallsack, 24 Liter Müllbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.