Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Statik-Matte 1 mit Erdungskabel und Ringanschluss, 0,9 x 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-103
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     165103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Anti-Statik-Matte 1 mit Erdungskabel und Ringanschluss, 0,9 x 1,5 m
  • schützt Mitarbeiter und empfindliche Geräte vor statischer Aufladung
  • hohes Maß an Komfort und Sicherheit
  • Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf dämpfendem Schaumvinyl
  • Tränenblechprofil für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte
  • inklusive Erdungskabel, einfach per Druckknopf an der Matte zu befestigen
  • elektrostatische Aufladung (Geh-Test) erfüllt ISO 6356 und EN 1815
  • Brandschutzklasse Cfl-S1, getestet nach EN 13501-1
  • erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
  • 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
  • ausgestattet mit rutschfester Unterlage RedStop™, um das Verrutschen der Matte zu verhindern
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • für mittlere Beanspruchung in trockenen Arbeitsbereichen
  • Erdungskabel mit Ringanschluss ausgestattet
Technische Daten:
  • Version: Matte
  • Ausstattung: Erdungskabel Ringanschluss
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 14
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
14 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
14 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, esd matte schwarz, antistatik matte, Anti Statik Matten, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Gummimatten, Diamond Stat 826, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,13*
€ 473,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
165115
ab € 26,08*
Zubehör
Justrite
165114
ab € 21,83*
Zubehör
Justrite
054SEB0100
ab € 11,68*
Zubehör
Justrite
055SHG0100
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.