Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 2, flache Ausführung, 90 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 2, flache Ausführung, 90 x 125 cm
  • ergonomisches Gehen und Stehen
  • für trockene Bereiche, z.B. in Fertigung und Versand
  • für mittlere Beanspruchung
  • weiche Polyurethanmatten mit gleichmäßiger Zellenstruktur
  • rutschfest R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • vier Seiten abgeschrägt für stolperfreien Zugang
  • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C
  • Pflege: falls notwendig, täglich abfegen oder mit Wasser und milder Seife reinigen
  • Die kleine, flache Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit
  • ideal für Arbeitsplätze, an denen sich der Benutzer häufig auf der Stelle dreht und wendet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 1250
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 5,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte polyurethan, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Skywalker II PUR 451, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165078
ab € 99,28*
Ähnlich
k.A.
165081
ab € 217,87*
Ähnlich
k.A.
165084
ab € 327,10*
Ähnlich
k.A.
165085
ab € 113,18*
Ähnlich
k.A.
165087
ab € 324,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.