Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Sicherheitsmatte SR 9.30 für Nassbereiche, Abschrägung, 97 x 315cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Ermüdungsmatten
Anti Rutsch Matten
Arbeitsplatzmatten
Sicherheitsmatten
Ergonomische Sicherheitsmatten für Nassbereiche SO 9.30, mit Abschrägung an drei Seiten, 97 x 315 cm
  • für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
  • robuste Matten aus 100 % Nitrilgummi, ideal für die industrielle Umgebung
  • beständig gegen Öle und Fette
  • mit viel Komfort und hoher Flexibilität
  • für hohe Beanspruchung
  • hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen bei ganztägig stehender Arbeit
  • exzellente Drainage und Belüftung sorgen für trockenen, sauberen Arbeitsplatz
  • Zusätzliche Sicherheitsabschrägungen sind auf Wunsch einfach ansteckbar
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Die Matten sind von 3 Seiten eingefasst mit einer festverklebten abgeschrägten Sicherheitskante
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Nassbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 970
  • Tiefe außen [mm]: 3150
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Ausstattung: Abschrägung an 3 Seiten
  • Materialstärke [mm]: 22
  • Gewicht [kg]: 37,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
970 mm
Tiefe Außen:
3150 mm
Höhe Außen:
22 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
22 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
37,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,45*
€ 633,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,12*
€ 542,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
162180
ab € 36,21*
Zubehör
k.A.
162179
ab € 23,61*
Zubehör
k.A.
162178
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.