Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn HF-K, für Kunststofffässer, mit 2"-Trisure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslaufhähne
Ablasshähne
Abfüllhilfen
Abfüllhähne
Auslaufhahn HF-K, für Kunststofffässer, mit 2"-Trisure
  • ideal zum feindosierten Abzapfen von Flüssigkeiten aus Kanistern oder Fässern mit 2"-Gewinde
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
  • Schrägschnitt für optimales Abfüllen auch in kleine Öffnungen
  • mit Auslauf-Ø: 23 mm
  • Durchflussmenge: ca. 5 Liter / min
Technische Daten:
  • geeignet für: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Breite außen [mm]: 94
  • Höhe außen [mm]: 104
  • Durchmesser Auslauf außen: 19.7
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 16
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewindebeschreibung: BCS 56x4 grob
  • Außengewinde: 2" TriSure
  • Werkstoff 2: PE
  • Werkstoff Dichtung: PE
  • Gewicht [kg]: 0,138
Weitere Informationen:
Breite Außen:
94 mm
Höhe Außen:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,138 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
158096
ab € 29,30*
Ähnlich
k.A.
158153
ab € 29,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.