Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller, für Druckluft, aus Kunststoff, 15 m, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     148378
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Automatischer Schlauchaufroller, für Druckluft, aus Kunststoff, Schlauchlänge 15 m, DN 10
  • Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
  • Ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Inkl. 15 m Flex-Schlauch DN 10 und Stopper
  • Max. Druck 15 bar
  • Inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • Inkl. 1 m Anschlußschlauch
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
Technische Daten:
  • Ausstattung: Flex-Schlauch
  • Einsatzbereich: Luft
  • Schlauchlänge [mm]: 15000
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 261
  • Tiefe außen [mm]: 459
  • Höhe außen [mm]: 205
  • Kabeltyp: Flex-Schlauch
  • Nennweite DN: 10
  • Schlauchanschluss [Zoll]: 3/8"
  • Arbeitsdruck max. (bar): 15
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
261 mm
Tiefe Außen:
459 mm
Höhe Außen:
205 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, automatischer Schlauchaufroller, Aufroller, Aufroller für Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
148387
ab € 296,86*
Ähnlich
k.A.
148391
ab € 349,33*
Ähnlich
k.A.
148380
ab € 233,26*
Ähnlich
k.A.
148330
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.