Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-145-105 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145105 EAN/GTIN: 3377991545092 |
| | |
|
| | |
| Klarsichttafeln mit Öse für DIN A4, farbig sortiert - für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
- ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
- problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
- stabile und flexible Tafeln für Informationen, die gut sichtbar und schmutzfrei aufgehängt werden sollen
- ideal in Lebensmittelindustrie, Lager oder Werkstatt einsetzbar
- aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt
- Tafeln aus reflexfreiem PVC
- VE = 5 Stück
- für DIN A4-Dokumente
Technische Daten: - Version: zum Hängen
- Farbe: mehrfarbig sortiert
- Größe: DIN A4
- Werkstoff: PVC
- Maße B x H [mm]: 250 x 370
- Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
- Inhaltsmenge: 5
- Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 250 mm | Höhe Außen: | 370 mm | Werkstoff: | PVC | Farbe: | mehrfarbig sortiert | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetafel, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, tarifold hängetafel, Sichttafelsysteme, Klarsichttafeln, Hülle Kunststoff, Hülle transparent |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,30* | € 3,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,86* | € 15,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,03* | € 25,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,19* | € 25,51* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,37* | € 38,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|