Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafeln DIN A4, grün, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Klarsichttafeln DIN A4, grün, 10 Stück
  • für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
  • ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
  • problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
  • stabile, durchsichtige Tafeln aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem Stahldraht-Rahmen (kunststoffummantelt)
  • zum leichten Einsetzen in Wandhaltern oder Tischständer
  • gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen, mit 5 Aufsteckreiter 50 mm ausgerüstet
  • mit Kartoneinlagen
  • Inhalt: 10 Stück
Technische Daten:
  • Version: Einsatz in Wandhaltern / Tischständern
  • Farbe: grün
  • Größe: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Maße B x H [mm]: 250 x 385
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,555
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
385 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grün
Gewicht:
0,555 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafel a4 grün 10stück, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafelsysteme, Klarsichttafeln, Hülle Kunststoff, Hülle transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,07*
€ 85,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
145081
ab € 48,75*
Zubehör
k.A.
145082
ab € 66,07*
Zubehör
k.A.
145084
ab € 69,24*
Zubehör
k.A.
145069
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.