Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Fassentleerung für Druckluft-Membranpumpe 1" aus NIRO / PTEF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-295
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     123295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckluftpumpen
Fasspumpen
Fassentleerung
Druckluft-Membranpumpe
Zubehörset Fassentleerung für Druckluft-Membranpumpe 1" aus NIRO / PTEF
  • Zubehör-Set für die Entleerung von handelsüblichen 200-Liter-Stahlfässern
  • passend für die Niro / PTFE Druckluftmembranpumpe 1"
  • bestehend aus Tauchrohr, 3 m Chemie-Schlauch und Zapfpistole (zulässiger Maximaldruck 3 bar)
  • Werkstoffe sind abgestimmt auf die mit der passenden Pumpe zu fördernden Medien
  • Bei der Nutzung dieses Sets wird die max. Fördermenge reduziert
Technische Daten:
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Schlauchlänge [mm]: 3000
  • Nennweite DN: 25
  • Werkstoff: Niro
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.436,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,31*
€ 1.917,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,88*
€ 1.894,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,90*
€ 1.813,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,90*
€ 1.764,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,03*
€ 1.708,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123292
ab € 1.570,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.