Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Fassentleerung für Druckluft-Membranpumpe 1" aus Alu / Geolast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-291
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckluftpumpen
Fasspumpen
Fassentleerung
Druckluft-Membranpumpe
Zubehörset Fassentleerung für Druckluft-Membranpumpe 1" aus Alu / Geolast
  • Zubehör-Set für die Entleerung von handelsüblichen 200-Liter-Stahlfässern
  • passend für die Alu / TPV Druckluftmembranpumpe 1"
  • bestehend aus Alu-Tauchrohr (Durchmesser 21 mm), 3 m Schlauch und Zapfpistole (zulässiger Maximaldruck 3 bar)
  • Werkstoffe sind abgestimmt auf die mit der passenden Pumpe zu fördernden Medien
  • Bei der Nutzung dieses Sets wird die max. Fördermenge reduziert
Technische Daten:
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Schlauchlänge [mm]: 3000
  • Nennweite DN: 19
  • Werkstoff: Niro
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,90*
€ 807,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,54*
€ 794,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,57*
€ 769,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,53*
€ 743,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,70*
€ 693,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.