Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffdepot TP-ELH, 400 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Sammler
Gefahrstoff-Sammelstationen
Gefahrstoffstationen
Schadstoff-Sammler
Gefahrstoffdepot TP-ELH, 400 Liter
  • für wassergefährdende Stoffe und entzündbare Flüssigkeiten
  • doppelwandig, explosionsdruckstoßfest sowie mit einer Absperrvorrichtung
  • Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung innen und außen
  • integrierter Leckageanzeiger nach dem Vakuumprinzip
  • hydraulische Überfüllsicherung
  • Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
  • mit Peilstab und Lüftungsleitung
  • 2 Hebeösen für Leertransport, sicheres Kranen gem. DGUV-Information 209-013
  • Aufstellung in Gebäuden und im Freien
  • mit DIBt-Zulassung als Lagerbehälter
  • Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich
  • Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich
  • Abfüllfläche bei regelmäßiger Befüllung ggf. notwendig
Technische Daten:
  • Tatsächliches Volumen [l]: 400
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1000 x 1000 x 1025
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.12-288)
  • Gewicht [kg]: 200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1025 mm
Durchmesser Außen:
1000 mm
Volumen:
380 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.647,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.942,76*
€ 5.881,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.883,85*
€ 5.811,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.729,41*
€ 5.628,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.664,22*
€ 5.550,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.647,37*
€ 5.530,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157075
ab € 3.608,96*
Ähnlich
k.A.
157084
ab € 3.697,47*
Ähnlich
k.A.
117735
ab € 4.487,37*
Ähnlich
k.A.
117737
ab € 5.073,43*
Ähnlich
k.A.
157085
ab € 4.241,10*
Ähnlich
k.A.
117738
ab € 5.404,31*
Ähnlich
k.A.
157086
ab € 4.557,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.