Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk SPR 4 für offene Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Fass-Rührwerke
Rührwerk SPR 4 für offene Behälter
  • für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas
  • Elektroanschluss: 400 V
  • Schutzart IP 54
  • für offene Behälter
  • zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z. B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik, Chemie-, Getränke- und Kosmetikindustrie für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas
  • aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 / 1.4581
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Behälter offen
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Länge Rührwerkswelle [mm]: 750
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Leistung [W]: 750
  • Nennspannung [V]: 400
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Umdrehungen [U/min]: 1500
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (EMV 2004/108 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (2006/95 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Oberfläche: roh
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
750 W
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,53*
€ 2.219,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,05*
€ 2.199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,89*
€ 2.128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,78*
€ 2.088,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,67*
€ 2.060,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
128396
ab € 2.407,42*
Ähnlich
k.A.
128397
ab € 2.826,51*
Ähnlich
k.A.
128393
ab € 596,51*
Ähnlich
k.A.
117708
ab € 2.075,95*
Ähnlich
k.A.
117713
ab € 3.362,98*
Ähnlich
k.A.
117714
ab € 2.562,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.