Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Gewindeadapter, Abfüllhilfen, -Zubehör
>
Artikel
Gewindeadapter von 2" Mauser grob (l) auf Trisure grob (A), rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-108
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
117108
EAN/GTIN:
4067722004484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadapter
Gewindeadapter
Anschlussadapter
Gewindeadapter von 2" Mauser grob (l) auf Trisure grob (A), rot
Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern, Fässern, Zapfhähnen und Pumpen
Technische Daten:
Einsatzbereich: Gewindeadapter
Maße außen B x T x H [mm]: 85 x 85 x 60
Werkstoff: PP
Farbe: rot
Innengewinde: 2" Mauser grob
Außengewinde 2: TriSure grob
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
85 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
0,04 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Gewindeadapter, Abfüllhilfen, -Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (A) auf DIN 61 / 31 (A), schwarz
k.A.
117113
€ 24,27*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf 2" Mauser grob (A), blau
k.A.
117109
€ 24,21*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf 63 mm ASTM (l), weiß
k.A.
117114
€ 24,31*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 51 (l), grün
k.A.
117112
€ 24,35*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 61 / 31 (A), grau
k.A.
117111
€ 24,38*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 61 / 31 (l), gelb
k.A.
117110
€ 24,31*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 71 (l), braun
k.A.
164153
€ 23,22*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf Trisure grob (A), orange
k.A.
117107
€ 24,29*
Ähnlich
Gewindeadapter, Set bestehend aus 9 Stück
k.A.
117115
€ 125,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.