Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS Acctiva Twin Basic 12V 15A Batterieladesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRONIUS Acctiva Twin Basic 12V 15A Batterieladesystem
FRONIUS Acctiva Twin Basic 12V 15A Batterieladesystem
Artikel-Nr.:
     4206-8007913
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     Acctiva Twin 15A Basic
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Fronius Acctiva Twin 15A

Das Acctiva Twin verfügt über zwei Ladekreise und ermöglicht eine Ladung mehrerer Batterien unterschiedlicher Größe z.B. Beim Aufbau einer 24 V Bordversorgung aus zwei in Serie geschalteten 12 V Batterien gewährleistet das Acctiva Twin einen Ausgleich unterschiedlicher Ladezustände, auch wenn die beiden Batterien verschieden stark durch 12 V und 24 V Verbraucher belastet werden. Die intelligente Elektronik überwacht die Ladevorgänge, gleicht unterschiedliche Ladezustände bei seriell geschalteten Batterien aus und vermeidet den vorzeitigen Ausfall durch Unsymmetrien. Die vorprogrammierte Ladekennlinie garantiert stets den optimalen Ladestrom bezogen auf die Batteriegröße und den Batteriezustand.

Produktinformation:

  • Basierend auf Active Inverter Technology
  • Universell für alle Batterien: konventionelle Blei-Säure, Blei-Calzium/ Silber bzw. Vliesbatterien (AGM, MF) sowie wartungsfreie Blei-Gel Batterien.
  • Automatische Batteriespannungserkennung bei 12 V und 24 V
  • Ladestatus, Störung sowie Start und Stopp werden über das LED-Display angezeigt
  • Steckbare Lade- und Netzkabel
  • Ausfallsicherheit durch optimierte Kühlung
  • Maximale Sicherheit für Batterie und Fahrzeug durch Kurzschlussschutz, aktiven Verpolschutz, aktive Netzspannungsüberwachung, automatische Leerlauferkennung (bei Batteriewechsel) sowie Überwachung der Ladephasen (auf defekte Batterie)
  • Ladung tiefentladener Batterien möglich
  • Energieeffizient durch einen Wirkungsgrad bis 96%

Technische Daten:

  • Spannung 12 V / 24 V
  • Ladestrom 15 A
  • Batteriekapazität 50 - 300 Ah
  • Ladekennlinie IUoU
  • Maße LxBxH 274 x 184 x 88 mm
  • Gewicht 2,26 kg

Einsatzgebiete:

  • Einsatzfahrzeuge
  • Rettungswagen
  • Nutzfahrzeuge
  • Boote
  • Caravans

Lieferumfang:

  • Acctiva Twin Basic
  • Anzeige Display
  • Bedienungsanleitung
  • Netzkabel, EU 2m steckbar
  • Ladeleitung 6mm², Al 5m, offenes Ende
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V / 24 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
247 x 184 x 88mm
Ladestrom [A]:
15
Schutzklasse:
IP 40 (horizontal), IP 44 (vertikal)
Nennspannung [AC] [V]:
230
Batteriekapazität:
50 - 300 Ah
Ladekennlinie:
IUoU

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Fronius ACCTIVA TWIN ACCTIVA primärgetaktet TWIN 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,56*
€ 782,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,57*
€ 746,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,53*
€ 724,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.