Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS Acctiva Professional Flash 12V 2A - 70A Batterieladesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRONIUS Acctiva Professional Flash 12V 2A - 70A Batterieladesystem
FRONIUS Acctiva Professional Flash 12V 2A - 70A Batterieladesystem
Artikel-Nr.:
     4206-8007887
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,010,140
EAN/GTIN:
     4250227552394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Das tragbare Batterieladesystem Acctiva Professional Flash versorgt das Fahrzeug während der Diagnose und bei Software-Updates mit Strom. Die 70 Ampere Ladestrom ermöglichen eine Vollladung und Startfähigkeit in nur wenigen Minuten. Der Stützbetrieb sorgt bei Batteriewechsel für die Erhaltung der Benutzereinstellungen im Fahrzeug, der Netzteilmodus ermöglicht eine kontinuierliche Energiezufuhr ohne die Unterstützung der Batterie. Mit der automatischen Stromaufnahme-Prüfung I-Check können Sie zudem feststellen,  ob eine entladene Batterie defekt oder noch leistungsfähig ist.

Anwendungen:

  • Diagnose und Flashen:
    • Versorgung von Parallelverbrauchern während der Diagnose
    • Maximale Sicherheit bei diesem Vorgang mit konstanten 70A
  • Fremdstromversorgung:
    • ohne Batterie, z.B. beim Batteriewechsel, in Schauräumen oder bei Messen.
  • Refresh Modus:
    • Regeneration schwacher Batterien, Desulfatierung durch die mikroprozessor-gesteuerte IU Kennlinie.
  • Schnellladung:
    • Leistungsstarke Nachladung der Fahrzeugbatterie während der beschränkten Service-Zeit.

Technische Daten:

  • Netzspannung 1~ 230V
  • Netzfrequenz 50/60 Hz
  • Netzsicherung 10 A
  • Nennleistung 1080 W
  • Einschaltdauer 100 %
  • Ausgangsspannung nominal 12 V
  • Ladestrom / Ausgangsstrom nominal 50 A
  • Umgebungstemperaturbereich 0°C / +60°C
  • Zulässige relative Luftfeuchtigkeit 85
  • Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2000m
  • Schutzart 21

Merkmale:

  • Vollautomatisches Laden durch Plug & Charge
  • Zum Laden aller Blei-Starterbatterien und zur Stromversorgung des Fahrzeugs geeignet
  • Maximale Sicherheit für Fahrzeug, Bordelektronik und Batterie
  • Übersichtliches Display zum Einstellen aller Funktionen und zur Anzeige aller Ladedaten
  • Refresh-Modus zur Regeneration tiefentladener Batterien
  • Update-fähig durch integrierte USB-Schnittstelle
  • Kantenschutz für Standsicherheit und zur Vermeidung von Lackschäden
  • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht für flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Optimaler Ladeprozess für maximale Energieeffizienz und geringere Stromkosten
  • Erhaltungsladung minimiert das Risiko einer Selbstentladung, auch bei längerer Standzeit
  • Hohe Leistung: Batteriekapazität wird optimal genutzt
  • Elektronischer Verpolschutz
  • Thermischer Überlastungschutz
  • Sicherheitsabschaltung
  • Für konventionelle Blei/Säurebatterien
  • Blei-Calzium/Silber bzw. Vliesbatterien (AGM, MF)
  • wartungsfreie Blei-Gel Batterien

Einsatzgebiet:

  • KFZ-Werkstatt (Diagnose, Flashen, Schauraum, Messen, Fahrzeugpremieren)

Lieferumfang:

  • Anzeige Display, 230V / 12V - 70A
  • Ladeleitung 16mm2 rot, schwarz 5m schraubbar
  • vollisolierte Klemmen, schraubbar
  • Netzkabel 5m, steckbar
  • USB-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
315 x 110 x 200mm
Ladestrom [A]:
50
Schutzklasse:
IP 21
Nennspannung [AC] [V]:
230
Batteriekapazität:
10 - 250 Ah
Ladekennlinie:
IUoU

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.044,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,66*
€ 1.388,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,73*
€ 1.364,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,72*
€ 1.317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,44*
€ 1.279,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.053,27*
€ 1.253,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,56*
€ 1.243,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.