Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Equipment Gel ES1100-6 6V 200Ah Versorgerbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Equipment Gel ES1100-6 6V 200Ah Versorgerbatterie
EXIDE Equipment Gel ES1100-6 6V 200Ah Versorgerbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006528
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1100-6
EAN/GTIN:
     3661024035804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exide Equipment Gelbatterie Versorg...

Artikel wird nur an Gewerbeadressen versendet!!!

Die Exide Equipment GEL bietet ein Maximum an Versorgungsenergie für starke zyklische Beanspruchung im professionellen Einsatz.
Sie ist ideal als Puffer bei ungleichmäßigen Lade- und Entladevorgängen wie zum Beispiel bei Solaranwendungen.

Durch die deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien rechnet sich die Exide Equipment GEL auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Durch ihre robuste Konstruktion in Verbindung mit den spezifischen Vorteilen der GEL-Technologie zeichtet sich die Exide Equipment GEL durch hohe Rüttelfestigkeit aus.

Technologie:

  • Gefüllt und geladen
  • absolut wartungsfrei
  • GEL-Technologie
  • Gitterplatten
  • verschlossen
  • bis zu 12 Monate Lagerfähigkeit
  • 400-700 Zyklen nach IEC 254-1
  • geringe Selbstenladung

Auslaufsichere Gel-Versorgungsbatterie für:

  • Wohnmobile & Wohnwagen
  • Boote
  • Solaranlagen

Passend für:

  • GEL200-06-M10

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
244 x 190 x 275mm
Kälteprüfstrom:
950 A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B0
Kapazität [C20] [Ah]:
200 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
Frei Haus
ab € 355,89*
€ 424,28*
Lager 4206
38
€ 5,00*
ab € 338,39*
€ 424,84*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,39*
€ 402,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.