|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4206-8005407-S Herst.-Nr.: SL-760S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | TADIRAN SL-760 AA Lithium-Thionylchlorid Rundzellenbatterien haben eine geringe Selbstentladung und sind bis zu 10 Jahre lagerfähig. Diese Batterien sind nicht wiederaufladbar, zeichnen sich aber besonders durch eine lange Betriebsdauer aus. Vorteile: - Minimale Selbstentladung
- Lagerfähigkeit 10 Jahre
- Hohe Zuverlässigkeit
Anwendungsbereiche: - Back-Up Systeme
- Messgeräten
- Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
- Notfallsender
- Echtzeituhren
- elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen:  |  | Spannung [V]: | 3,6 V | Kapazität [Ah]: | 2,2 Ah | Technologie: | Li-SOCl2 | Betriebstemperatur: | -55 °C bis +85 °C | Zellengröße: | Mignon AA | Durchmesser [mm]: | 14,7 | Pulsstrom: | 140 mA |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TADIRAN Lithium Rundzelle Tadiran Rundzelle 3.6V 2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 11,00* | ab € 3,07* | € 4,55* |  |  |  | Lager 4206 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 5,96* | € 9,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4206 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4206 |  | Versand: Lager 4206 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|