Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN Lithium SL-360/S 3,6 V 2,4 Ah Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TADIRAN Lithium SL-360/S 3,6 V 2,4 Ah Standard
TADIRAN Lithium SL-360/S 3,6 V 2,4 Ah Standard
TADIRAN Lithium SL-360/S 3,6 V 2,4 Ah Standard
Artikel-Nr.:
     4206-8005404-S
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     11 1 03601 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Zuverlässige Li-SOCl2-Technologie mit minimaler Selbstentladung für lange Laufzeiten und Lagerzeiten von bis zu 10 Jahren. In einem weitem Temperaturbereich von -55°C bis +85°C einsetzbar. und bei einer vielzahl von Anwendungsbereiche wie z.B. Back-Up-Systeme, Notfall-Sender, Messgeräte oder Alarm- und Sicherheitseinrichtungen einsetzbar.

- Batterien sind nicht wiederaufladbar -

Vorteile:
  • Minimale Selbstentladung
  • Lagerfähigkeit 10 Jahre
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche:

  • Back-Up Systeme
  • Messgeräten
  • Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
  • Notfallsender
  • Echtzeituhren
  • elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
3,6 V
Kapazität [Ah]:
2,4 Ah
Technologie:
Li-SOCl2
Betriebstemperatur:
-55 °C bis +85 °C
Zellengröße:
Mignon AA
Durchmesser [mm]:
14,7

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1813
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,10*
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,40*
Lager 4206
31
€ 5,00*
ab € 5,16*
€ 8,12*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.