Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN Lithium SL-2770/P C 3,6 V 8,5 Ah mit axialen Drahtanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TADIRAN Lithium SL-2770/P C 3,6 V 8,5 Ah mit axialen Drahtanschlüssen
TADIRAN Lithium SL-2770/P C 3,6 V 8,5 Ah mit axialen Drahtanschlüssen
Artikel-Nr.:
     4206-8005400-P
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     11 2 17703 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Tadiran SL-2770 C (Baby) Lithium-Batterie bietet minimale Selbstentladung für lange Lauf- und Lagerzeiten. Die Lithium-Thionylchlorid-Technologie (Li-SOCl2) ermöglicht den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -55°C bis +85°C und macht so eine Vielzahl an Anwendungen für diese Spezial-Batterie in der Industrie möglich. Die Primäre Batterie mit 8500 mAh ist nicht wieder aufladbar.

Vorteile:
  • Minimale Selbstentladung
  • Lagerfähigkeit 10 Jahre
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche:

  • Memory Back-Up Systeme
  • Messtechnik
  • Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
  • Notfallsender
  • Echtzeituhren
  • elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
3,6 V
Kapazität [Ah]:
8,5 Ah
Technologie:
Li-SOCl2
Betriebstemperatur:
-55 °C bis +85 °C
Zellengröße:
Baby C
Durchmesser [mm]:
26,2
Pulsstrom:
400 mA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie c 3,6v 8500mah, baby batterie, baby batterie lithium, SONSL2770P SL2770/P SL2770P SL2770-P SL-2770/P SL-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 16,45*
1 Tag
187
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,48*
Lager 4206
8
€ 5,00*
ab € 21,62*
€ 32,92*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.