Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT Lithium LS-17500 A mit U-Lötpins 2PF 3,6V 3,6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT Lithium LS-17500 A mit U-Lötpins 2PF 3,6V 3,6Ah
SAFT Lithium LS-17500 A mit U-Lötpins 2PF 3,6V 3,6Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8005305-2PF
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS17500-2PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAFT Lithium Rundzelle Saft Rundzel...

SAFT Lithium-Thionylchlorid Rundzellenbatterien haben eine geringe Selbstentladung und sind bis zu 10 Jahre lagerfähig. Diese Batterien sind witterungsbeständig und zeichnen sich besonders durch eine lange Betriebsdauer aus. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl.

- Batterien sind nicht wieder aufladbar -

2 PF = +/-Pol je 1 Pin

Vorteile:

  • Minimale Selbstentladung
  • Lagerfähigkeit 10 Jahre
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche:

  • Back-Up Systeme
  • Messgeräten
  • Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
  • Notfallsender
  • Echtzeituhren
  • elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
3,6 V
Kapazität [Ah]:
3,6 Ah
Technologie:
Li-SOCl2
Betriebstemperatur:
-60 °C bis +85 °C
Zellengröße:
A
Durchmesser [mm]:
17,13
Pulsstrom:
250 mA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.