Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche kornblau
Werkzeugtasche kornblau
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6001001
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6001001
EAN/GTIN:
     4030913934709
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • alles griffbereit
  • zusätzliche Werkzeugtasche für Bundhose, ¾-Hose oder Arbeitsshorts
  • 2 große Fächer
  • 2 mittelgroße Fächer und ein kleines Fach
  • mit 2 Befestigungsschlaufen und Klettverschluss am Gürtel zu befestigen
  • farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel

Material:

  • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung: 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche blau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 5,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,55*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,01*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6002001
ab € 3,55*
Ähnlich
Planam
6003001
ab € 3,52*
Ähnlich
Planam
6045052
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.