| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100630-540-S Herst.-Nr.: 100630-540-S EAN/GTIN: 7322301314697 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Bund mit Gürtelschlaufen und seitlichen Rippeinsätzen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen mit Patte
- Beinabschlüsse mit Druckknöpfen verstellbar
- undurchlässige Tunnelnaht
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Material geprüft nach EN 1149-3
- geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 125 g/m² | Größe: | S | Material: | 99% Polyester, 1% Karbon | Norm EN: | EN 1149-3 | Typ: | Reinraum-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,28* | € 51,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,46* | € 59,95* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,29* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|