| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100012-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 100012-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7392025173924 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Gerüstbauer, Tischler, Monteure usw.
- 4 Werkzeugtaschen
- große Taschen H 200 x B 65 x T 30 mm
- Hammer- und Arbeitsmesserhalter
- extra Werkzeughalter für Burton-Schlüssel usw.
- Nieten verstärkt
- Schnellgriff
- wasserabweisend
- Made in Sweden
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Material: | Leder | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,29* | € 67,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,18* | € 67,45* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,63* | € 83,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|