|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-jutSV1010CS Herst.-Nr.: SV1010CS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | JUTEC Schweisservorhang für Kontakthitze aus E-Glasgewebe mit HT-Beschichtung, mit einseitiger Ösenvorrichtung. Produktbeschreibung: - Material JT600HT E-Glasgewebe mit HT-Beschichtung
- mechanisch belastbar
- Standardbreite 1000 mm
- Kontakthitze dauerbelastbar bis 750 °C, kurzfristig bis 850 °C
Einsatzbereich: Stahlwerke, Karosseriewerkstätten etc.Hinweis: - Ösen und Ringe müssen separat geordert werden!
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1000 mm | Fasergewicht: | 1070 g/m² | Länge: | 1000 mm | Material: | E-Glasgewebe HT | Norm DIN: | DIN EN 13501 - 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzdecke, Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, jutec spritzerschutzdecke, gewebevorhang hitzeschutz, Atlasbindung, Hitzeschutz-Gewebe, Hitzeschutzgewebe, JUTEC, Leindwand, Schweißervorhang |
|  |  |
| |