Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm HT-beschichtet, bis 850°C, 660 g/m²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm HT-beschichtet, bis 850°C, 660 g/m²
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm HT-beschichtet, bis 850°C, 660 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT660HT
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT660HT
EAN/GTIN:
     4030971000309
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
hitzeschutzgewebe jutec
hitzeschutzgewebe

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus texturiertem Garn - mehr Volumen und somit eine bessere Isolierwirkung, sind größere Luftmengen gespeichert
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Leinwandbindung: geringe Verzugsempfindlichkeit und Ausfransen, geschlossene Oberfläche ermöglicht Beschichtungen mit geringe Auftragsmengen
  • mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
660 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe graphitiert
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Meter
ab 75 Meter
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,10*
€ 16,779
pro Meter
ab 125 Meter
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT650G1-25M
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.