Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 690 g/m²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 690 g/m²
Hitzeschutzgewebe Atlasbindung, Alufix B: 1000 mm glatt, bis 600°C, 690 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT650G2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT650G2
EAN/GTIN:
     4030971000248
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
hitzeschutzgewebe jutec
hitzeschutzgewebe

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
  • einseitig Alufix
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
690 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Meter
ab 150 Meter
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.