| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla382029554109XXL Herst.-Nr.: 382029554109XXL EAN/GTIN: 7330509848388 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- elastisches Band im unteren Saum
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyesterflor | Typ: | Arbeitsweste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,43* | € 82,43* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 62,19* | € 88,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|