Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Trilockkarabiner Typ AXW-TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Trilockkarabiner Typ AXW-TR
Alu-Trilockkarabiner Typ AXW-TR
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4055
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Produktbeschreibung:

  • nach EN 362
  • mit Auge
  • zur Verwendung mit Sicherheitsseilen
  • Bruchlast Längsachse: 22 kN
  • Länge: 176 mm
  • Breite: 76 mm
  • Öffnungsweite: 24 mm
  • Ösendurchmesser: 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Gewicht:
0,219 kg
Länge:
176 mm
Typ:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: artex karabiner, karabiner, Absturzsicherungen, Alu, Artex, Einhand, Oval, Schraub, Stahl, Trilock, Twistlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4049
ab € 15,27*
Ähnlich
Artex
4038
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.