Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 240 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 240 x 280 mm
Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 240 x 280 mm
Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 240 x 280 mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4043
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4043
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • zum Transport von Werkzeugen und Maschinen auf höher gelegene Arbeitsplätze
  • aus robustem, textilen Cordura
  • zusammenfaltbar auf eine Höhe von 90 mm
  • mit stabilem Kunststoffboden und Gurtbandaufhängung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
0,9 kg
Tiefe:
280 mm
Typ:
Werkzeugbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4042
ab € 34,33*
Ähnlich
Artex
4060
ab € 112,70*
Ähnlich
Artex
40800
ab € 62,40*
Ähnlich
Artex
40801
ab € 94,60*
Ähnlich
Artex
40700
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.