Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gerätebeutel mit Schnürzug, 250 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätebeutel mit Schnürzug, 250 x 450 mm
Gerätebeutel mit Schnürzug, 250 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4032
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilsack

Produktbeschreibung:

  • zur Aufbewahrung und Transport von Auffanggurten, Seilen, usw.
  • mit Schultertrageriemen
  • mit Dokumentenfenster für Gebrauchsanleitungen
  • Schnürzugverschluss
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
450 mm
Typ:
Werkzeugbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,80*
€ 24,752
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Stück
ab 32 Stück
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4033
ab € 20,76*
Ähnlich
Artex
4040
ab € 30,50*
Ähnlich
Artex
4041
ab € 60,52*
Ähnlich
Artex
4085
ab € 18,50*
Ähnlich
Artex
4080
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.