Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indumaster IR55 P950, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger universal, gelbgrün, ph-Wert 10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,28
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,28
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-P950-0010
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     P950-0010
EAN/GTIN:
     4100660015614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Industriereiniger

Indumaster IR55 P950, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger universal, gelbgrün, ph-Wert 10,5

Weitere Informationen:
Farbe:
gelbgrün
Anwendungsbereich:
Industrie- und Lebensmittelbereiche; Reinigungsmaschinen & Hochdruckreiniger, nicht für Acrylglas oder textile Oberflächen geeignet
Produktvorteile/-eigenschaften:
alkaliempfindliche Oberflächen und Böden; Beton- und Zementestrich; Kunstharz; Produktionsmaschinen
Hinweise / Dosierung:
ƒ Stets kaltes Wasser verwenden, Verbrauch: 0,06 - 2,5 ml / pro m² ƒ Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt
Inhalt:
10 Liter
VE/Palette:
60 Kanister
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H319; verursacht schwere Augenreizung. P234,P305+P351+P338,P337+P313

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 28,39*
€ 36,83*
Lager 4157
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 27,47*
€ 36,85*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,42*
€ 45,75*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 35,51*
€ 45,75*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 40,37*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,747* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.