Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indumaster Radical IR40, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger, alkalischer Bodenreiniger, gelb, ph-Wert 13,0


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,22
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,22
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-IR40-0010
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     IR40-0010
EAN/GTIN:
     4100660000962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger

Indumaster Radical IR40, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger, alkalischer Bodenreiniger, gelb, ph-Wert 13,0

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anwendungsbereich:
für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich für alle alkalibeständigen Böden und Oberflächen
Produktvorteile/-eigenschaften:
universell einsetzbar kraftvolle Schmutzlösekraft reinigt speziell Industrieöle- und Fette schaumarm schnelltrennend nach ÖNORM B 5105 für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet
Hinweise:
Stets kaltes Wasser verwenden. Mit klarem Wasser nachspülen. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.
Inhalt:
10 Liter
VE/Palette:
60 Kanister
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein H314; verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 28,39*
€ 37,35*
Lager 4157
5
€ 7,50*
ab € 27,93*
€ 37,36*
10 Tage
100
€ 6,50*
ab € 44,53*
€ 57,39*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 37,36*
€ 44,46
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 36,13*
€ 42,99
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 34,50*
€ 41,06
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 33,32*
€ 39,65
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 32,20*
€ 38,32
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 27,93*
€ 33,24
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,793* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.