Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patienteneigentum-Tragetasche, 250 Stück, weiß, LDPE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - KSP250ML Kresto® SPECIAL 250 ml - 12 Tuben, Handreiniger, Spezialreiniger mit mildem Lösemittel, beige, 12 Tuben
Produktabbildung - KSP250ML Kresto® SPECIAL 250 ml - 12 Tuben, Handreiniger, Spezialreiniger mit mildem Lösemittel, beige, 12 Tuben
Artikel-Nr.:
     4157-3120089
Hersteller:
     Serwo GmbH
Herst.-Nr.:
     3120089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientragetaschen
Kunststofftragetaschen
Plastiktragetaschen
folientragetaschen

Patienteneigentum-Tragetasche, weiß, 58,0 x 58,0 + 5,0 cm, 40,0 mµ, 250 Stück/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
58,0 x 58,0 x + 5,0 cm
Stück/VE:
250 Stück
VE/Palette:
48 VE
Grammatur:
40,0 mµ
Material:
HDPE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Taschen, Patiententaschen, Tragetaschen, Werttasche, Wäschetasche, Patientenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,19*
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,12236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,32*
€ 45,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Serwo GmbH
2740300
€ 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.