Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertüte, mit Kordel, weiß, 320 mm x 215 mm x 270 mm, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Tragetaschen, Papier mit Papierkordel, weiß, 320 mm + 215 mm x 270 mm, mit Tragegriff
Produktabbildung - Tragetaschen, Papier mit Papierkordel, weiß, 320 mm + 215 mm x 270 mm, mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     4157-2281555
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     2281555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte

Tragetaschen, Papier mit Papierkordel, weiß, 320 mm x 215 mm x 270 mm, mit Tragegriff, 250 Taschen / Karton, 8.000 Taschen / Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
320 mm x 215 mm x 270 mm
Material:
Kraftpapier
Taschen/VE:
250 Taschen
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
80 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertaschen weiss, papiertasche, Papiertaschen, Tragetasche, Papiertragetasche, Flaschentasche, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,10424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
2281556
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.