Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertüte, Flachhenkel, braun, 320 mm x 220 mm x 270 mm, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Tragetaschen, Papier mit Flachhenkel, braun, 320 mm + 220 mm x 270 mm, mit Tragegriff
Produktabbildung - Tragetaschen, Papier mit Flachhenkel, braun, 320 mm + 220 mm x 270 mm, mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     4157-2280532
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     2280532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte

Tragetaschen, Papier mit Flachhenkel, braun, 320 mm x 220 mm x 270 mm, mit Tragegriff, 250 Taschen / Karton, 9.000 Taschen / Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
320 mm x 220 mm x 270 mm
Material:
Kraftpapier
Taschen/VE:
250 Taschen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
80 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertragetaschen braun 250 stück, papiertasche, papiertasche braun, Papiertaschen, Tragetasche, Papiertragetasche, Flaschentasche, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,09376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
2280531
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.