Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigantrollenspender Edelstahl, gebürstet, 300 x 300 x 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigantrollenspender Edelstahl, gebürstet, 300 x 300 x 122 mm
Artikel-Nr.:
     415-zvg60969-03
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     60969-03
EAN/GTIN:
     4026899026286
Suchbegriffe:
Doppelrollenspender
Falthandtuchspender
Gigantrollenspender
Kombispender

Der neue zetMatic® Gigantrollenspender aus Edelstahl lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt, so dass es sich z. B. für Autobahnraststätten, Werkskantinen oder Schnellrestaurants besonders eignet. Das Spendersystem ist wartungsfrei, leicht befüllbar und dank Schloss vandalismushemmend.

Produktbeschreibung:

  • Oberfläche gebürstet (matt)
  • mit Sichtfenster
  • abschließbar mit Zylinderschloss
  • für Befüllung mit einer Toilettenpapier-Großrolle mit maximalem Durchmesser von 270 mm geeignet
  • inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
60990-00
ab € 30,75*
Ähnlich
ZVG
60970-00
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.