| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber401304 Herst.-Nr.: 401304 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Fugenschneider SM 57-2 ist die professionelle Lösung für Aufgaben, die Sie bisher mit Hand-Trennschleifern ausführen mussten. Bis zur Schneidtiefe von 120 mm sorgt diese Maschine dank robuster und solider Konstruktion mit leistungsstarkem Motor für schnelle und damit wirtschaftliche Arbeitsabläufe. Produktbeschreibung: - Anzeigenskala für Schneidtiefe mit Voreinstellung
- Wassertank
- Hahnanschluß für direkte Wasserversorgung
- Spritzwasserschutz
- Schnellverstellung mit Fußraste
- Luftansaugung außerhalb der Staubzone über dem Wassertank
Technische Daten: - Scheibendurchmesser: 350 mm
- Scheibenbohrung: 25,4 mm
- Scheibendrehzahl: 3.150 upm
- Motortyp: Elektro 400 V
- Motorart: 4-Takt, Benzin
- max. Motorleistung: 3,1 kW
- Betriebsdrehzahl: 3.600 U/min
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62 kg | Schnitttiefe: | 120 mm | Typ: | Fugenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugen, Fugenschneidmaschine, schneiden, Schneidtechnik, SM, Weber mt |
| | |
| |