| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber235113 Herst.-Nr.: 235113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rotierender Umformer WU sind passend für den Antrieb der WEBER MT - IV-Innenvibratoren. Produktbeschreibung: - von 230 bis 400 Volt deckt das breite Programm alle üblichen Wechsel- und Drehstromanschlüsse ab
- alle gängigen Geräte mit 200 Hz und 42 oder 48 Volt können angeschlossen werden
- je nach Anzahl der Steckdosen und Höhe der Stromabgabe ist es möglich, mehrere Innenvibratoren zu betreiben
- serienmäßig mit Fahrwerk
Technische Daten: - Stromaufnahme: 9 A
- Abgabe Nennstrom: 55 A
- Steckdosenanzahl: 3
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 kg | Leistung: | 4000 Watt | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 48 Volt | Typ: | Umrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betontechnik, EFU, elektronisch, Frequenzformer, FUD, rotierend, Umformer, verdichten, Weber mt, WU |
| | |
| |