|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-weber170250 Herst.-Nr.: 170250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Vibrationsstampfer SRV 620 steht für robust und langlebig. Durch eine hohe Stampf- und Schlagleistung verdichtet der Stampfer noch schneller und wirkungsvoller. Abgesehen von der Stampfleistung erreichte Weber MT auch im Bereich Bedienungskomfort erneut fortschrittliche Ergebnisse.Moderne Motoren, ein schmaler Führungsbügel, sowie der optimierte Stampffuß entlasten den Bediener und sorgen für größtmöglichen Komfort. Produktbeschreibung: - ausgewogenes Laufverhalten und niedrige Hand-Arm-Vibrationen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten
- langlebiges und leistungsstarkes Stampfsystem
- Vier-Takt-Benzinmotor GXR 120 von Honda mit geringen Schadstoffemissionen
- effektives, mehrstufiges Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheider schützt den Motor vor Verschmutzung
- Leitungs- und-oder Tankfilter reinigen den Kraftstoff
- sicher vor Steinschlag geschützter Motor
- stabiler und in sicherer Höhe angebrachter Faltenbalg
- Gashebel mit Raststufen für Vollgas, verminderte Drehzahl, Leerlauf und Motorstopp-Kraftstoffabsperrung
- wartungsfreier Stampffuß
- Gashebel mit Raststufen reguliert die Stampfleistung
- Betriebsstundenzähler serienmäßig
Technische Daten: - Motorleistung 2,7 kW (3,7 PS)
- Schlagzahl: 700 U/min
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen:  |  | Arbeitsbreite: | 28 cm | Gewicht: | 66 kg | Typ: | Rüttelstampfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SRV, SRX, verdichten, Weber mt |
|  |  |
| |