Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelstampfer SRE 590 DC SF Honda-Elektro / Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelstampfer SRE 590 DC SF Honda-Elektro / Akku
Rüttelstampfer SRE 590 DC SF Honda-Elektro / Akku
Artikel-Nr.:
     415-weber170163
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     170163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rüttelstampfer
Vibrationsstampfer
rüttelstampfer

Der Rüttelstampfer SRE 590 DC ermöglicht Arbeiten in Innenräumen und emissionsregulierten Städten.

Produktbeschreibung:

  • emissionsfrei: Null-Abgase, kein Motorenlärm
  • niedrige Betriebskosten (Energiekosten)
  • wartungsfreie Elektromotoren
  • einfacher Maschinenstart per Knopfdruck
  • Akku und Elektromotor "Made by Honda"
  • ein Akku für alle Maschinen der neuen Akku-Baureihe von Weber MT
  • kurze Ladezeit
  • Akku mit Ladeanzeige
  • Akku-Wechsel ohne Werkzeug

Technische Daten:

  • Motor Honda DC
  • Motorleistung 1,8 kW

Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Arbeitsbreite:
20 cm
Gewicht:
62 kg
Typ:
Rüttelstampfer
Zentrifugalkraft:
17,6 kN
Weitere Suchbegriffe: Akku-Technik, Bodenverdichter, Rollenrüttler, Stampfer, Vorlaufplatten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.607,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,09*
€ 3.102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.488,91*
€ 2.961,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.425,10*
€ 2.885,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.361,28*
€ 2.809,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,17*
€ 2.672,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,78*
€ 2.654,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,93*
€ 2.635,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194252
€ 1.504,16*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194201
€ 120,42*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194207
€ 629,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.