Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CR 9 Hatz-Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte CR 9 Hatz-Diesel
Rüttelplatte CR 9 Hatz-Diesel
Artikel-Nr.:
     415-weber116820
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     116820
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Reversierbarer Rüttelplatte - Rüttelplatte CR 9 - Das Einsatzspektrum der CR 9 Rüttelplatte reicht vom klassischen Erdbau bis hin zum Unterbau für Pflaster.

Produktbeschreibung:

  • Elektrostart
  • ausgewogene Laufeigenschaften, Laufruhe, niedrige Hand-Arm-Vibrationen
  • ergonomisch gestaltete Führungsgriffe sorgen wür ermüdungsfreies Arbeiten
  • hochklappbare und feststellbare Führungsstange mit Anpassung an Körpergröße
  • große Kranöse für sicheres und schnelles Verladen

Technische Daten:

  • Motor: Hatz 1 D 90 Z, Diesel
  • Motorleistung: 11,2 kW (15,3 PS)

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
75, 90 cm
Frequenz:
65 Hz
Gewicht:
736 kg
Typ:
Rüttelplatte
Zentrifugalkraft:
100 kN
Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.017,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.483,73*
€ 14.855,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.062,27*
€ 14.354,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.752,98*
€ 13.986,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11.443,69*
€ 13.617,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.045,89*
€ 13.144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.017,79*
€ 13.111,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
196691
ab € 298,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.