| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber116721 Herst.-Nr.: 116721 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das Einsatzspektrum der CR 8 Rüttelplatte reicht vom klassischen Erdbau bis hin zum Pflasterbau. Ausgewogene Laufeigenschaften, niedrige Hand-Arm-Vibrationen und ergonomisch gestaltete Führungsgriffe ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Bedienungskomfort. Produktbeschreibung: - präzise stufenlose, elektrohydraulische Umschaltung des Vor-und Rücklaufs über Tippschaltung
- niedrige Hand-Arm-Vibrationen
- Gaszug und Umschaltung geschützt in der Führungsstange verlegt
- einmündungsfreies Arbeiten mit der höhenverstellbaren Handführungsstange
- Schutz von Maschine und Motor durch Schutzrahmen und Motorvollverkleidung
- geringerer Wartungsaufwand durch eine Fliehkraftkupplung mit automatischer Spannfunktion
- einfacher Service, denn die Wartungsstellen sind über die Wartungsklappen leicht zu erreichen
- schnelle und sichere Verladung durch die große und die umklappbare Kranöse
- flexibler Maschineneinsatz, denn die Arbeitsbreite kann mit Anbauplatten variiert werden
- Elektro-Start mit Betriebsstundenzähler
Technische Daten: - Motor: Hatz 1D 81 Z
- Motorart: Diesel
- Motorleistung: 10,3 kW (14,1 PS)
- Betriebsdrehzahl: 2.800 U/min
- Arbeitsgeschwindigkeit: 0 - 18 m/min
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 70, 85 cm | Frequenz: | 67,5 Hz | Gewicht: | 601 kg | Typ: | Rüttelplatte | Zentrifugalkraft: | 75 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt |
| | |
| |