| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber116641 Herst.-Nr.: 116641 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die reversierbaren Rüttelplatten der Baureihe CR 7 glänzen mit einer starken Verdichtungsleistung und höchster Effizienz. Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen und Tiefbau bis zum Pflasterbau sind deshalb diese Rüttelplatte von Weber MT die erste Wahl. Produktbeschreibung: - ausgewogene Laufeigenschaften
- Laufruhe, niedrige Hand-Arm-Vibrationen
- klapp- und feststellbare Führungsstange
- hydraulische Umschaltung / stufenloser Vor- und Rücklauf
- vollkommen geschützter Motor (Schutzrahmen und Motorverkleidung)
- selbstpannende Fliehkraftkupplung
- schnelle und sichere Verladung durch die große und umklappbare Kranöse
Technische Daten: - Motor: Honda GX 390 (Benzin)
- Motorleistung: 8,7 kW (11,9 PS)
- Betriebsdrehzahl: 2.750 U/min
- Arbeitsgeschwindigkeit: 0 - 24 m/min
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 65, 80 cm | Frequenz: | 74 Hz | Gewicht: | 397 kg | Typ: | Rüttelplatte | Zentrifugalkraft: | 65 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt |
| | |
| |