| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber115510 Herst.-Nr.: 115510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reversierbarer Rüttelplatte - Rüttelplatte CR 1 Hd - optisch und technisch wurde das Design der größeren CR 2 Rüttelplatte auf dieses kleinere und leichtere CR 1 Modell übertragen. Seine Größe macht den CR 1 Hd zum Leichtgewicht unter den reversierbaren Rüttelplatten.Herausragend sind die sehr niedrigen Hand-Arm-Vibrationen, die mit nur 1,5 m/s2 deutlich unter dem sogenannten Auslösewert von 2,5 m/s2 liegen Produktbeschreibung: - stufenlosen Vor- und Rücklauf
- präzise Verdichtungsarbeiten auf engem Raum
- einsetzbar: universell zur Verdichtung kleiner Pflaster- oder Asphaltflächen, in niedrigen Gräben, Garten- und Landschaftsbau
Technische Daten: - Motor: Honda GX 120 4-Takt-Benzin
- Motorleistung: 2,4 kW (3,3 PS)
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 35 cm | Frequenz: | 100 Hz | Gewicht: | 92 kg | Typ: | Rüttelplatte | Zentrifugalkraft: | 15 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt |
| | |
| |