| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber101001 Herst.-Nr.: 101001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Vibrationsplatte CFR 90 mit einer fast runden Bodenplatte gibt der Maschine mehr Wendigkeitwo wenig Platz ist – zum Beispiel in Kabelgräben. Weitere Einsatzgebiete sind der Garten- und Landschaftsbau und die Verwendung als Verdichtungsmaschine entlang von Bordsteinkanten, Kanalschächten und Pfosten. Produktbeschreibung: - sehr wendig bei wenig Arbeitsplatz
Technische Daten: - Motor: Honda GX 160 4-Takt-Benzin
- Motorleistung 3,6 kW (4,9 PS)
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.
Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 43 cm | Frequenz: | 85 Hz | Gewicht: | 90 kg | Typ: | Rüttelplatte | Zentrifugalkraft: | 14 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CF1, CF2, CF3, CFR90, verdichten, Vibrationsplatten, Weber mt |
| | |
| |