Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CF3 DC Honda-Elektro / Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte CF3 DC Honda-Elektro / Akku
Rüttelplatte CF3 DC Honda-Elektro / Akku
Artikel-Nr.:
     415-weber100324
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     100324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Die Rüttelplatte CF3 DC ermöglicht Arbeiten in Innenräumen und emissionsregulierten Städten.

Produktbeschreibung:

  • emissionsfrei: Null-Abgase, kein Motorenlärm
  • niedrige Betriebskosten (Energiekosten)
  • wartungsfreie Elektromotoren
  • einfacher Maschinenstart per Knopfdruck
  • Akku und Elektromotor "Made by Honda"
  • ein Akku für alle Maschinen der neuen Akku-Baureihe von Weber MT
  • kurze Ladezeit
  • Akku mit Ladeanzeige
  • Akku-Wechsel ohne Werkzeug

Technische Daten:

  • Motor: Honda DC
  • Motorleistung 1,8 kW

Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Arbeitsbreite:
50 cm
Frequenz:
95 Hz
Gewicht:
96 kg
Typ:
Rüttelplatte
Zentrifugalkraft:
15 kN
Weitere Suchbegriffe: Akku-Technik, Rollenrüttler, Stampfer, Vorlaufplatten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.325,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.781,96*
€ 3.310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,57*
€ 3.172,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.597,21*
€ 3.090,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.528,87*
€ 3.009,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,16*
€ 2.844,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,46*
€ 2.798,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,85*
€ 2.767,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
192271
ab € 48,16*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194105
ab € 23,33*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
195556
ab € 131,17*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
192265
ab € 112,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.