| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber100323 Herst.-Nr.: 100323 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hoher Bedienkomfort, kompakte Abmessungen und optimale Laufeigenschaften kennzeichnen die vorwärtslaufenden Vibrationsplatten der CF 3 Baureihe. Produktbeschreibung: - Dieselmotor
- besonders schwingungsarmer Führungsbügel (Gebrauchsmusterschutz) vermindert die Hand-Arm-Vibrationen und
- ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- kompakte Abmessungen und klappbare Führungsbügel erleichtern den Transport der Maschine
- serienmäßig ist die Gasfernverstellung
Technische Daten: - Motor: Hatz 1 B 20 - Diesel
- Motorleistung max.: 3,5 kW (4,8 PS)
Einsatzbereich: - Verdichtungsaufgaben im Garten- und Landschaftsbau sowie Ausbesserungsarbeiten
opitionales Zubehör - nicht im Lieferumfang enthalten: - integriertes Fahrwerk
- Schutzmatte für Pflaster
- Wasserberieselung
- Betriebsstundenzähler (Vibration)
Hinweis: - Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.
Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 60 cm | Frequenz: | 95 Hz | Gewicht: | 122 kg | Typ: | Rüttelplatte | Zentrifugalkraft: | 20 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CF1, CF2, CF3, CFR90, verdichten, Vibrationsplatten, Weber mt |
| | |
| |