Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider 180 mm, poliert, Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider 180 mm, poliert, Kunststoffüberzug
Kraft-Seitenschneider 180 mm, poliert, Kunststoffüberzug
Artikel-Nr.:
     415-vbw588615
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     588615
EAN/GTIN:
     4005887526106
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft seitenschneider

Einsatzbereich

  • für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service

Produktbeschreibung

  • VBW 588
  • Kunststoffüberzug
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht
  • Elektrostahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
219 g
Kopflänge:
29 mm
Länge:
180 mm
Norm DIN:
DIN 5749 A
Schneidleistung bei 19 HRc:
4 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
3,8 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
2,7 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
2,2 mm
Typ:
Seitenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,97*
€ 26,51*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,39*
€ 27,14*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,02*
€ 27,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 30,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587110
ab € 17,85*
Ähnlich
VBW
598120
ab € 26,12*
Ähnlich
VBW
597020
ab € 24,91*
Ähnlich
VBW
597125
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.