Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 160 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider 160 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Seitenschneider 160 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw587115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587115
EAN/GTIN:
     4005887384003
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Einsatzbereich

  • für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service

Produktbeschreibung

  • VBW 587
  • handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzone
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht
  • Elektrostahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
Kopflänge:
22 mm
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 5749 B
Schneidleistung bei 19 HRc:
3 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
2,8 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
2 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
1,6 mm
Typ:
Seitenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 27,97*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 28,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,65*
€ 29,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 32,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587110
ab € 17,85*
Ähnlich
VBW
598120
ab € 26,12*
Ähnlich
VBW
597020
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.