| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMST1-75791 Herst.-Nr.: FMST1-75791 EAN/GTIN: 3253561757914 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verschiebbare Trage mit herausnehmbaren Fächern für Kleinteile und längere Werkzeuge
- langer Tragegriff aus Aluminium und rostfreie Metallschließen
- durchsichtige Fenster im Deckel für sofortiges Erkennen des Inhalts
- alles optimal verstaut und leicht zu finden
- Trage bietet einen kompletten Einblick in den Innenraum, ermöglicht Arbeiten auf 2 Ebenen
- Schutzklasse IP 54: staub- und spritzwassergeschützt
- innovatives 3-in-1 Design: Aufbewahrung, Tritt und erhöhte Trage in einem
- ergonomischer, einklappbarer Tragegriff sowohl an der Trage als auch am Tritt
- 45 cm Stehhöhe: ideal für Maler- und Trockenbauprojekte
- mit Sicherheitssperrknöpfen ausgestattet
- äußere Abmessungen: 64 x 29,6 x 28,7cm / Innere Abmessungen: 56 x 26,5 x 20cm
- Füllkapazität: 30 kg
- stehende Tragfähigkeit: 150 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 248 mm | Höhe: | 245 mm | Länge: | 610 mm | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, stanley kunststoff werkzeugbox, werkzeugbox stanley, werkzeugbox kunststoff, Aufbewahrungslösungen, Kunststoffbox, Montagebox, Stanley, Werkstatt |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,29* | € 41,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,39* | € 42,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,59* | € 42,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,52* | € 44,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,05* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|